Narzędzia z mocowaniem dźwigniowym i gniazdem płytki w kształcie jaskółczego ogona do dwustronnych, rombowych płytek wymiennych 80°

Nr art.: 3603265
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3603265
EAN / GTIN 7291075321074
Numer producenta 3603265
Numer L L23990 22

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 170 mm, długość głowicy (LH): 38 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 170 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 28 mm
  • Długość głowicy (LH) 38 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 19,05 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) COMG 1906
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm