• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Uchwyt mocujący z dźwignią przełączającą do płytek wieloostrzowych rombowych CNMX/CNMB 80°

Nr art.: 3603248
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3603248
EAN / GTIN 7291075220032
Numer producenta 3603248
Numer L L23990 1590

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 125 mm, długość głowicy (LH): 25 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 125 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CNMX 0906 CNMG 0904
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm