PCLNR 2020K-09X Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CNMX/CNMB

Št. art.: 3603248
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3603248
EAN/GTIN 7291075220032
Številka proizvajalca 3603248
L-število L23990 1590

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 25 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plot height range (MIID) CNMX 0906 CNMG 0904
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm