• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Narzędzia tokarskie z zaciskiem typu R z interfejsem HSK do ujemnych, rombowych płytek wymiennych DNMG (kąt 15° dla maszyn wielozadaniowych)

Nr art.: 3602388
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3602388
EAN / GTIN 7291075200157
Numer producenta 3602388
Numer L L24230 34

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytkami, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość funkcjonalna (LF): 110 mm, długość całkowita (OAL): 142 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 110 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) DN.. 15
  • Długość całkowita (OAL) 142 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 4,5 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 7,5 stopni