HSK A63WH DDJNR J15 Soustružnické nástroje R-Clamp s rozhraním HSK pro negativní, kosočtvercové destičky DNMG (15° nastavení pro víceúčelové stroje)

Artiklové číslo: 3602388
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3602388
EAN / GTIN 7291075200157
Číslo výrobce 3602388
L-číslo L24230 34

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 110 mm, celková délka (OAL) 142 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DN 15
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 4.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 7.5 Stupne