Uchwyt mocujący MULTI-WEDGE do obróbki zewnętrznej z płytkami wymiennymi o ujemnym kącie 80° w kształcie prostokąta, rombu lub trygonu.

Nr art.: 3602307
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria CAMFIX
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3602307
EAN / GTIN 7291075188660
Numer producenta 3602307
Numer L L24230 24

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytkami, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość funkcjonalna (LF): 65 mm, długość całkowita (OAL): 103 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 65 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 45 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) W/C/SNMG 1204..
  • Długość całkowita (OAL) 103 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 6 stopni