• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 MULNL-45065-12MW MULTI-WEDGE-Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit negativen 80°-Wendeschneidplatten in rechteckiger, rhombischer oder Trigon-Ausführung

Artikel-Nr.: 3602307
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602307
EAN / GTIN 7291075188660
Herstellernummer 3602307
L-Nummer L24230 24

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 103 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 65 mm
  • Funktionsbreite (WF) 45 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) W/C/SNMG 1204..
  • Gesamtlänge (OAL) 103 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen