Wymienne głowice tokarskie do dodatnich, rombowych płytek wymiennych 55° z kątem luzu 7° do mocowania na trzpieniu z węglików spiekanych

Nr art.: 3602211
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3602211
EAN / GTIN 7291075178234
Numer producenta 3602211
Numer L L23990 346

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, Dmin odcięcia 20 mm, długość całkowita (OAL): 200 mm, wysokość wału (H): 15 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 11 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) DCMT 070201-PF
  • Dmin Odcinanie 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -9 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 29,7 mm
  • Wysokość trzonu (H) 15 mm