E16 SDUCR-07 HEAD Cabezas de Mandrinado Intercambiables con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas Positivas a 55º, Incidencia 7°. Para Barras de Metal Duro

Número de artículo: 3602211
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3602211
EAN / GTIN 7291075178234
Número del fabricante 3602211
Número L L23990 346

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -9 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 29.7 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm

Productos adecuados