Uchwyt mocujący do stycznie mocowanych płytek wymiennych LNMX

Nr art.: 3602116
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3602116
EAN / GTIN 7291075174229
Numer producenta 3602116
Numer L L23990 1713

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 170 mm, długość głowicy (LH): 35 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 170 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 37 mm
  • Długość głowicy (LH) 35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNMX 1506..
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm