SLANL 3232P-15 TANG Vpenjalno držalo za tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice LNMX

Št. art.: 3602116
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602116
EAN/GTIN 7291075174229
Številka proizvajalca 3602116
L-število L23990 1713

Opis

Opis:

stružnice s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 35 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 37 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNMX 1506.
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURN" Poglej vse