• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Pręty wytaczarskie z gniazdem płyty CHAMELEON i zaciskiem śrubowym dla czterech różnych geometrii z kątem prześwitu 7° (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3601777
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3601777
EAN / GTIN 7291075103014
Numer producenta 3601777
Numer L L23990 1052

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, Dmin oddzielający 1.26″, długość całkowita (OAL): 12″, wysokość wału (H): 0,91 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Szerokość robocza (WF): 0,64 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Dmin Odcinanie 1,26″
  • Długość całkowita (OAL): 12 cale
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): -4 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED): 2 cale
  • Wysokość trzonu (H): 0,91 cale