Oprawka zaciskowa z gniazdem płytki CHAMELEON i zaciskiem śrubowym dla czterech różnych geometrii płytek wymiennych z kątem prześwitu 7°

Nr art.: 3601763
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria CHAMTURN
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3601763
EAN / GTIN 7291075103045
Numer producenta 3601763
Numer L L23990 1621

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 125 mm, długość głowicy (LH): 25 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 125 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm