SUXCR 2020K-10 CM Portaherramientas Fijación Por Tornillo, para 4 Tipos de Plaquita, Incidencia 7º

Número de artículo: 3601763
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CHAMTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3601763
EAN / GTIN 7291075103045
Número del fabricante 3601763
Número L L23990 1621

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 25 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMTURN" Ver todos