Adapterplatte für Automationskonsole XP80Z, Länge: 136mm

Artikel-Nr.: 360171 136
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Adapterplatte fuer Automationskonsole XP80Z
Inhalt Einzelteil
Produktart Adapterplatte
Durchmesser Schrauben 10 mm
Aufnahmebohrung 18M12
Anzahl ZC-Bohrungen 4
Länge L 136 mm
Höhe H 29 mm
Breite B 120 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360171 136
EAN / GTIN 4067263139140
Herstellernummer 360171 136
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochfestes Aluminium schwarz eloxiert. Seitliche Greifernut 8×6 mm inklusive mittiger Positionierbohrung für automatisierte Anwendungen.

Verwendung:

Zur Adaption eines Spannmittels mit Stichmaß 52 mm auf Stichmaß 80 mm.

Passend für:

Konsole Nr. 360164.
Zentrierspanner Nr. 363000 Gr. 50 und Gr. 80 und Nr. 363300 Gr. 75.

Lieferumfang:

4× Befestigungsschrauben, 4 × Gewindestifte M8, 2 × Positionierbuchsen, 4 × Spannbolzen Nr. 360025 12M10/90.

Hinweis:

Kompatibel für alle Hersteller von Spannmitteln mit Stichmaß 52 mm.