Konsola potrójna do imadła centrującego, dla typu: 80/120

Nr art.: 360156 80/120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ d 400 mm
wysokość h 140 mm
szerokość rowka n H7 20 mm
kąt α 45 stopni
Rodzaj produktu Akcesoria do imadła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360156 80/120
EAN / GTIN 4045197801937
Numer producenta 360156 80/120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie imadła centrującego na konsoli potrójnej odbywa się za pomocą łap mocujących. Rowek podwójny po stronie mocowania umożliwia przesunięcie imadeł centrujących o 90°. Mocowanie bezpośrednio na stole roboczym za pomocą systemu mocowania w punkcie zerowym GARANT ZeroClamp (otwory 18M16) lub za pośrednictwem nakrętek teowych.

Materiał:

Wysokowytrzymałe aluminium, anodowane na twardo.

Pasuje do:

imadeł centrujących nr 360133.

W dostawie:

W komplecie 6 wpustów przesuwnych do ustawienia we właściwym kierunku.

Wskazówka:

Stosować do montażu GARANT Xtric nr 363000 rozm. 50 lub rozm. 80, zestaw mocujący nr 363102 rozm. 80.