Imadło centrujące, neutralne, szerokość szczęk A: 80mm

Nr art.: 360133 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. siła mocująca do 17 kN
moment obrotowy 40 Nm
masa 2,5 kg
skok 22 mm
szerokość szczęk A 80 mm
długość 110 mm
szerokość 80 mm
wysokość 50,2 mm
Pasujące do kodu barwnego ZC 80
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360133 80
EAN / GTIN 4045197801296
Numer producenta 360133 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Imadło centrujące do elastycznego użytku.
  • Absolutne bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki zamknięciu w obudowie.
  • Duża dokładność powtórzeń 0,02 mm.
  • Zmienne ustawienie centralne ±0,02 mm.
  • Powierzchnie funkcyjne hartowane.
  • Bardziej stabilne dzięki wykonaniu ze stali narzędziowej, ochrona powierzchni dzięki krótkotrwałemu azotowaniu.

Zaleta:

  • Elastyczne w zastosowaniu dzięki małej masie.

Wielofunkcyjne zastosowanie.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do obróbki 5-stronnej, doskonale sprawdza się w mocowaniu części nieobrobionych.

Pasuje do:

Bezpośrednio na stole roboczym, palecie wymiennej lub potrójnej konsoli nr 360156.

W dostawie:

2 łapy mocujące.
Wraz z nasadkami kluczy nasadowych nr 642700 rozm. E12.

Wyp. dodatkowe:

Warianty szczęk mocujących nr 360135360151.

Wskazówka:

W celu zamocowania szczęk za pomocą starych wersji (bez rowka V na spodzie) konieczne jest dodatkowe wykonanie rowka V.
Prosimy o kontakt za pośrednictwem osoby do kontaktów.