Centruojantis spaustuvas, neutralus, Žiaunų plotis A: 80mm

Prekės Nr.: 360133 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis A (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Greitas užveržimo diapazono reguliavimas ne
Galimas vamzdžių užspaudimas ne
Bendras ilgis min. 110 mm
Bendras plotis 80 mm
Bendras aukštis 50,2 mm
Korpuso ilgis 110 mm
Korpuso plotis 80 mm
Kumštelių plotis 80 mm
Keičiamos žiaunos taip
Užspaudimo jėgos pasirinkimas esant 40 Nm
Užspaudimo jėga 17 kN
Maksimalus sukimo momentas 40 Nm; 40 Nm
Su kiauryme taip
Su sriegiu taip
Kai rakto plotis ne
Švytuoklinės lūpos taip
Pasukam. ne
Modelis mechanin.
Su sukamu pagrindu ne
Svoris 2,5 kg
Medžiaga plienas
Paviršius įazotintas
Tikslumas 0,02 mm
Produkto rūšis mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360133 80
EAN / GTIN 4045197801296
Gamintojo numeris 360133 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Centruojantis spaustuvas lanksčiam naudojimui.
  • Kapsulėje esantis užveržimo mechanizmas užtikrina saugų darbą.
  • Geras pakartojimo tikslumas 0,02 mm.
  • Kintamas centro nustatymas ± 0,02 mm.
  • Grūdintos kontaktinės plokštumos.
  • Tvirtas korpusas, iš įrankinio plieno, paviršius įazotintas.

Privalumai:

  • Lankstus, mažo svorio.

Universalus.

Paskirtis:

Idealu 5-ašiam apdirbimui, puiku ruošinių užspaudimui.

Tinka:

Tiesiai ant staklių stalo, keičiamo padėklo arba 3 krypčių konsolės Nr. 360156.

Tiekiama:

Su 2 prispaudikliais.
Su galvučių rinkiniu Nr. 642700 dyd. E12.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo kumštelių variantai Nr. 360135360151.

Pastaba:

Kad būtų galima pritvirtinti žandikaulius su senesnės versijos pagrindu (be V formos griovelio apačioje), V formos griovelis turi būti papildomai įfrezuotas.
Susisiekite su mumis per savo kontaktinį asmenį.