Pręty do wytaczania z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do płytek wieloostrzowych o kącie pochylenia 35°.

Nr art.: 3601238
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3601238
EAN / GTIN 7291075088786
Numer producenta 3601238
Numer L L23990 1337

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, Dmin oddzielający 1.46″, długość całkowita (OAL): 10″, wysokość wału (H): 1 142 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Szerokość robocza (WF): 0,91 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): VNMG 2.5-1-NF
  • Dmin Odcinanie 1,46″
  • Długość całkowita (OAL): 10 cale
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP): -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF): -14 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED): 1,97 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 142 cale