A-SVUNR 20-2.5 Bare de alezat cu găuri interne de răcire care poartă Plăcuţe rombice negative de 35°.

Cod articol.: 3601238
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3601238
EAN / GTIN 7291075088786
Număr producător 3601238
L-Număr L23990 1337

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu găuri interne de răcire care poartă Plăcuţe rombice negative de 35°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.91″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNMG 2.5-1-NF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1.46″
  • Lungime totală (OAL): 10″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1.97″
  • Înălțimea cozii (H): 1.142″