Szczęka dociskowa, szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 360114 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 120 mm
siła mocowania 10 kN; 20 kN; 30 kN
moment obrotowy 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
skok maksymalny 4 mm
Śruba mocująca SW 8 mm
Śruba ramienna SW SW1 4 mm
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 360114 120
EAN / GTIN 4045197555410
Numer producenta 360114 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Moment obrotowy i siła mocowania są wartościami standardowymi i mają tylko znaczenie orientacyjne (zależne od materiału).