Spádová čelist, Šířka čelistí: 120mm

Artiklové číslo: 360114 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 120 mm
Upínací plocha rýhované
S vodicí lištou ano
Funkce Funkce přidržování
Upínací výška max. 4 mm
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Velikost klíče na šrouby SW 4 mm; 8 mm
Krouticí moment šroubu max. 50 Nm
Upínací síla max. 10 kN; 20 kN; 30 kN
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360114 120
EAN / GTIN 4045197555410
Číslo výrobce 360114 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Utahovací moment a upínací síla jsou standardní hodnoty a jsou pouze orientační (v závislosti na materiálu).