Žemyn traukianti lūpa 120 mm

Prekės Nr.: 360114 120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 120 mm
Užspaudimo jėga 10 kN; 20 kN; 30 kN
Sukimo momentas 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
maks. eiga 4 mm
Užveržimo varžto rakto dydis SW 8 mm
Kojelės varžto rakto dydis SW1 4 mm
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360114 120
EAN / GTIN 4045197555410

Aprašymas

Pastaba:

Užveržimo momentas ir užspaudimo jėga yra standartiniai ir skirti tik orientacijai (jie priklauso nuo apdirbamos medžiagos tipo).