Pręty wiertarskie z zaciskiem śrubowym do płytek wieloostrzowych o kącie pochylenia 80° i kącie prześwitu 7° dla minimalnej średnicy otworu 5 mm (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3600840
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3600840
EAN / GTIN 7291075064483
Numer producenta 3600840
Numer L L23990 392

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, Dmin odcięcia 13 mm, długość całkowita (OAL): 140 mm, wysokość wału (H): 9 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 7 mm
  • Dmin Odcinanie 13 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -7 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 20 mm
  • Wysokość trzonu (H) 9 mm