S10L SCLCL-06 Borestænger med skruespænde til rombeformede 80° skær med 7° frigangsvinkel til minimum borediameter 5 mm

Art.-nr.: 3600840
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3600840
EAN/GTIN 7291075064483
Producentnummer 3600840
L-nummer L23990 392

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Dmin afstikning 13 mm, samlet længde (OAL) 140 mm, skafthøjde (H) 9 mm

Egenskab:

  • Pick-up-diameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Retning (HAND) Venstre hånd
  • Funktionel bredde (WF) 7 mm
  • Dmin afstikning 13 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Spånvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Vinkel radial (GAMF) -7 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Skaftets højde (H) 9 mm