{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | ZeroClamp | |
| Gwint zewnętrzny M1 | M8 | |
| Gwint zewnętrzny M2 | M8 | |
| Do gniazda mocującego o średnicy | 120 mm | |
| Rodzaj produktu | Sworzeń mocujący | |
| Materiał | stal | |
| Średnica centrująca d1 | 16 mm | |
| Tolerancja średnicy | k6 |
| Numer artykułu | 360025 16M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197373298 | |
| Numer producenta | 360025 16M8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |