• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

ZeroClamp spännbultar med invändig gänga, Typ: 16M8

Art-nr.: 360025 16M8
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
113 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
centrerings-⌀ D 16 mm
Tolerans ytterdiameter k6
Gänga M1 utvändig M8
Gänga M2 utvändig M8
Passar fastspänningsskål-⌀ 120 mm
Produktslag Dragtapp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 360025 16M8
EAN/GTIN 4045197373298
Tillverkarens nummer 360025 16M8
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med invändig gänga inklusive passande pinnbult.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.