Przyrządy montażowe z rolkami, ⌀ kołnierza: 32mm

Nr art.: 358695 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kołnierza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do uchwytu C3; HSK 32
Średnica kołnierza 32 mm
Rodzaj produktu Przyrządy pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358695 32
EAN / GTIN 2050001707130
Numer producenta 4980400
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Zastosowanie:

Do łatwego i pewnego mocowania uchwytów narzędziowych na kołnierzu za pomocą rolek do montażu i demontażu narzędzi skrawających − połączenie cierne, a więc samoczynnie zakleszczające się i nadające się doskonale do kształtów HSK E i F oraz do uchwytów wielobocznych.

Pasuje do:

Do wszystkich stosowanych uchwytów narzędziowych, jak SK (DIN 69871),
HSK (kształty A, B, C, D, E, F), chwyty wieloboczne, MAS/BT (JIS B 6339) i CAT (ANSI B5.50).