Przyrządy montażowe z rolkami, ⌀ kołnierza: 25mm

Nr art.: 358695 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kołnierza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do uchwytu HSK 25
Średnica kołnierza 25 mm
Rodzaj produktu Przyrządy pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358695 25
EAN / GTIN 2050001707123
Numer producenta 4980200
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Zastosowanie:

Do łatwego i pewnego mocowania uchwytów narzędziowych na kołnierzu za pomocą rolek do montażu i demontażu narzędzi skrawających − połączenie cierne, a więc samoczynnie zakleszczające się i nadające się doskonale do kształtów HSK E i F oraz do uchwytów wielobocznych.

Pasuje do:

Do wszystkich stosowanych uchwytów narzędziowych, jak SK (DIN 69871),
HSK (kształty A, B, C, D, E, F), chwyty wieloboczne, MAS/BT (JIS B 6339) i CAT (ANSI B5.50).