Szerelőeszköz görgőkkel 32 mm

Cikkszám: 358695 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váll ⌀ 32 mm
Hozzávaló befogó HSK 32; C3
Termék fajtája Szerelési segédeszköz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358695 32
EAN / GTIN 2050001707130
Gyártó száma 4980400

Leírás

Felhasználás:

A szerszámbefogók egyszerű és gyors rögzítéséhez az agynál görgők segítségével, vágószerszámok felszereléséhez és leszereléséhez − súrlódó kötésű, ezért önzáró és ideális HSK Form E és F-hez, valamint poligon szárú befogókhoz.

Alkalmazható:

Minden szokásos szerszámbefogóhoz, mint SK (DIN 69871), HSK (Form A, B, C, D, E, F), poligon szárak, MAS/BT (JIS B 6339) és CAT (ANSI B5.50).
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
    Váll ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz