Imadła montażowe, dla chwytu stożkowego: 30

Nr art.: 358685 30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla chwytu stożkowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 200 mm
szerokość 120 mm
wysokość 148 mm
Rodzaj produktu Pomocnicze przyrządy montażowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358685 30
EAN / GTIN 4062406099077
Numer producenta 358685 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • solidna konstrukcja metalowa,
  • stożek mocujący do montażu narzędzia,
  • stożek mocujący do montażu sworznia dociągającego,
  • mocowanie gniazd stałymi lub obrotowymi nakrętkami teowymi.

Zaleta:

Zapobiega uszkodzeniom drogich narzędzi.

Zastosowanie:

Do montażu na stole warsztatowym.

Pasuje do:

Typ BT 30.