Dispozitiv pentru montarea sculelor, Pentru referinţa suportului: 30

Cod articol.: 358685 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru referinţa suportului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 200 mm
Lăţime 120 mm
Înălţime 148 mm
Recomandat pentru montare BT 30
Rabatabil nein
Material oțel
Tip produs Dispozitiv de montaj

Identificare și clasificare

Cod articol 358685 30
EAN / GTIN 4062406099077
Număr producător 358685 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Construcţie metalică robustă.
  • Un suport conic pentru montarea sculelor.
  • Un suport conic pentru fixarea şurubului de tragere.
  • Fixarea suporturilor folosind piuliţe T fixe sau pivotante.

Avantaj:

Fără deteriorarea sculelor scumpe.

Aplicaţie:

Pentru montare pe bancul de lucru.

Adaptat pentru:

Tip BT 30.