Imadła montażowe, dla chwytu stożkowego: 40

Nr art.: 358685 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla chwytu stożkowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 253 mm
szerokość 140 mm
wysokość 167 mm
Rodzaj produktu Pomocnicze przyrządy montażowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 358685 40
EAN / GTIN 4062406099084
Numer producenta 358685 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • solidna konstrukcja metalowa,
  • stożek mocujący do montażu narzędzia,
  • stożek mocujący do montażu sworznia dociągającego,
  • mocowanie gniazd stałymi lub obrotowymi nakrętkami teowymi.

Zaleta:

Zapobiega uszkodzeniom drogich narzędzi.

Zastosowanie:

Do montażu na stole warsztatowym.

Pasuje do:

Typ BT 40 i SK 40.

Wskazówka:

Użycie prawego stożka mocującego jest niemożliwe w przypadku SK40.