Best of Starlock RENOVATION

Nr art.: 35222967060
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 35222967060
EAN / GTIN 4014586440507
Numer producenta 35222967060
Numer L L00010 3623
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Best of Starlock RENOVATION
  • Accessory kit containing 26 parts for upcoming renovation work. Suitable for all FEIN MultiTools and all other common MultiTools with Starlock mounting. Available as a set, offering significant savings over purchasing the items individually. Content: 6 E-Cut long-life saw blades (2 each of 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 carbide rasp (80 mm), 1 carbide segment saw blade (diameter 75 mm, 2.2 mm), 1 rigid stopper knife, 1 cutter blade, (mushroom-shaped), 1 sanding pad, unperforated (80 mm), sanding sheets (5 each of grit 60, 80, 120)

Cecha szcz.:

  • Mount SL