• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, la boutique en ligne sera temporairement indisponible le mardi 26 mai de 20h00 à 21h00. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Best of Starlock RENOVATION

Réf.: 35222967060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 35222967060
EAN / GTIN 4014586440507
Réf. fabricant 35222967060
Article hors catalogue L00010 3623
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Best of Starlock RENOVATION
  • set de 26 accessoires pour tous les travaux de rénovation à venir. Convient à tous les outils multifonctions FEIN ainsi qu'à tous les autres outils multifonctions courants avec logement Starlock. En kit avec un avantage de prix intéressant par rapport à l'achat individuel. Contenu: 6 lames de scie E-Cut Long-Life (2 de chaque 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 râpe en carbure de tungstène (80 mm), 1 lame de scie segment en carbure de tungstène (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 spatule fixe, 1 lame de coupe (en forme de champignon), 1 plateau de ponçage, non perforé (80 mm), 5 feuilles abrasives de chaque (K 60, 80, 120)

Caractéristique(s):

  • Support SL