2-section rung push-up extension ladder made of reinforced fibre glass / aluminium without stabiliser 2x12 rungs

Nr art.: 35112
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 12
Wysokość szczebli 0,03 m
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 7,2 m
Norma DIN EN 131; DIN EN 61478; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość segmentów drabiny 3,6 m
Długość wysuniętej drabiny 6,1 m
Długość wsuniętej drabiny 3,6 m
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 35112
EAN / GTIN 4031405351127
Numer producenta 035112
Numer L L90240 100701
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina przedłużająca szczebel wykonana z TWS/aluminium
  • Otwory wykonane z profili rur prostokątnych wzmocnionych włóknem szklanym (odporność na starzenie co najmniej 10 lat)
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Łatwa regulacja wysokości od szczebla do szczebla
  • Od szczebli w rozmiarze 2 x 14: Wygodna regulacja wysokości od szczebla do szczebla za pomocą linki z automatycznie działającymi hakami
  • Okucia prowadzące odporne na korozję
  • Drabiny górne o wysokości do 3,0 m z podstawami drabinowymi Nivello®
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Nadaje się do pracy w pobliżu lub na częściach pod napięciem
  • Testowane do 1000 V zgodnie z DIN EN 61478:2002 sekcja 6.5.1 i A1:2004 kategoria 1
  • Uwaga: Zgodnie z normą przymocowana część drabiny wysuwanej nie może być oddzielona od drabiny, jeżeli jest dłuższa niż 3,0 m
  • Uwaga: Produkty zawierające zawartość GRP nie podlegają wymianie ze względu na ich wrażliwość; obowiązuje ustawowa gwarancja (odporność na starzenie 10 lat)

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 7200 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość rozłożona: 6100 mm
  • Długość po złożeniu: 3600 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: TWS/aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x12 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak