Echelle coulissante à échelons en 2 parties PRV/Alu sans traverse 2x12 échelons

Réf.: 35112
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 12
Hauteur échelon 0,03 m
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur oui
Hauteur de travail env. 7,2 m
Norme DIN EN 131; DIN EN 61478; TRBS 2121
Charge admissible 150 kg
Longueur éléments 3,6 m
Longueur échelle déployée 6,1 m
Longueur échelle repliée 3,6 m
Couleur Rouge
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 35112
EAN / GTIN 4031405351127
Réf. fabricant 035112
Article hors catalogue L90240 100701
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle coulissante en GRP/aluminium
  • Barres en profilés tubulaires rectangulaires renforcés de fibres de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Réglage facile de la hauteur d'un échelon à l'autre
  • À partir de la taille 2 x 14 échelons: Réglage pratique de la hauteur d'échelon en échelon au moyen d'un tire-câble avec crochets d'impact automatiques
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion
  • Échelles jusqu'à 3,0 m avec patins d'échelle nivello®
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Convient pour travailler à proximité ou sur des pièces sous tension
  • Testé jusqu'à 1000 V selon DIN en 61478:2002 section 6.5.1 et A1:2004 catégorie 1
  • Remarque : Selon la norme, la section d'échelle coulissante attachée ne peut pas être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 M.
  • Remarque : Les produits contenant du GRP sont exclus de l'échange en raison de leur sensibilité ; la garantie légale s'applique (résistance au vieillissement 10 ans)

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 7200 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur déployée : 6100 mm
  • Longueur rétractée : 3600 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : GRP/alu
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x12 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui