{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba usztywnień poprzecznych | 0 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,42 m | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 12 | |
| Szerokość szczebli | 0,03 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 4,7 m | |
| Możliwość zawieszania | nie | |
| Możliwość składania | nie | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 131-7; DIN EN 61478 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny | 3,58 m | |
| Kolor | czerwony | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 35012 | |
| EAN / GTIN | 4031405350120 | |
| Numer producenta | 035012 | |
| Numer L | L90110 1134 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |