Sport enkele ladder GFK/aluminium zonder dwarsbalk 12 sporten

Artikelnummer: 35012
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35012
EAN/GTIN 4031405350120
Nummer fabrikant 035012
L-nummer L90110 1134

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oploopladder gemaakt van GRP/aluminium
  • Spars gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof profielen (ten minste 10 jaar verouderingsbestendigheid)
  • Dubbelzijdige gegroefde vierkante sporten 30 x 30 mm gemaakt van aluminium
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Geschikt voor het werken nabij of aan onder spanning staande onderdelen
  • Getest tot 1.000 volt conform DIN en 61478:2002 sectie 6.5.1 en A1:2004 categorie 1 (voldoet aan de Europese norm DIN en 131-7)
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)
  • Opmerking: Producten met GRP-inhoud zijn vanwege hun gevoeligheid uitgesloten van vervanging; de wettelijke garantie is van toepassing (verouderingsbestendigheid 10 jaar)

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 4700 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Geleiderlengte: 3580 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: GRP/alu
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 12 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen