GD-DH 10.00-20D-M20-06 Wiertło do otworów głębokich z wymiennymi wkładkami i jednostronnym ostrzem rozcinającym oraz fazą płaską zapewniającą wysoką jakość powierzchni otworu.

Nr art.: 3481344
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3481344
EAN / GTIN 7291075614428
Numer producenta 3481344

Opis

Opis:

Wiertło z WSP, średnica ostrza (DC) 10 mm, długość użytkowa (LU) 211,8 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 10 mm
  • Długość funkcjonalna (LF): 237 mm
  • Długość trzonka (LS): 50 mm
  • Długość użytkowa (LU): 211,8 mm