GD-DH 10.00-20D-M20-06 Tieflochbohrer mit austauschbaren Einsätzen und einseitig spaltender Schneide und einer Planfase für hohe Bohrungsoberflächenqualität

Artikel-Nr.: 3481344
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3481344
EAN / GTIN 7291075614428
Herstellernummer 3481344

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Nutzlänge (LU) 211.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 10 mm
  • Funktionslänge (LF): 237 mm
  • Schaftlänge (LS): 50 mm
  • Nutzlänge (LU): 211.8 mm

Services & Produktberater