GD-DH 14.00-15D-M25-07 Wiertło do otworów głębokich do stosowania w centrach obróbczych i wiertarkach do otworów głębokich

Nr art.: 3481078
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3481078
EAN / GTIN 7291075606362
Numer producenta 3481078

Opis

Opis:

Wiertło z WSP, średnica ostrza (DC) 14 mm, długość całkowita (OAL) 318,95 mm, długość użytkowa (LU) 227 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 14 mm
  • Długość funkcjonalna (LF): 261 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): TOGT 07
  • Długość całkowita (OAL): 318,95 mm
  • Długość trzonka (LS): 56 mm
  • Długość użytkowa (LU): 227 mm