GD-DH 14.00-15D-M25-07 Burghiu pentru găuri adânci pentru utilizare pe centre de prelucrare și mașini de găurit adânc

Cod articol: 3481078
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 3481078
EAN / GTIN 7291075606362
Număr producător 3481078

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, diametru de tăiere (DC) 14 mm, lungime totală (OAL) 318,95 mm, lungime utilă (LU) 227 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 25 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 14 mm
  • Lungimea funcției (LF): 261 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TOGT 07
  • Lungimea totală (OAL): 318,95 mm
  • Lungimea tijei (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 227 mm