{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Zangen Set Classic mit MagicTips® Sicherungsringzangen | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča | |
| Število orodij | 4 kos | |
| Oblika, DIN 5256 | oblika C | |
| Oblika | oblika A | |
| Uporaba varnostnega obroča, DIN 5256 | obroči za gredi; za zunanje varovalne obroče; z notranje varovalne obroče | |
| Vsebina | garnitura | |
| Vrsta izdelka | klešče za varnostne obroče | |
| Lastnosti | zamenljive konice | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Standard | DIN 5254; DIN 5256 |
| Številka izdelka | 34708 | |
| EAN/GTIN | 4010995347086 | |
| Številka proizvajalca | 34708 | |
| L-število | L60070 3295 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |