{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Položaj konice | zakrivljena | |
| Oblika | oblika A | |
| Uporaba varnostnega obroča, DIN 5254 | za zunanje varovalne obroče | |
| Za premer min., za zunanje varovalne obroče | 40 mm | |
| Za premer maks., za zunanje varovalne obroče | 100 mm | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče za varnostne obroče | |
| Lastnosti | zamenljive konice | |
| Standard | DIN 5254 | |
| Celotna dolžina | 240 mm |
| Številka izdelka | 34706 | |
| EAN/GTIN | 4010995347062 | |
| Številka proizvajalca | 34706 | |
| L-število | L60070 2113 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |