Rolka tkaniny Tyrolit 38x25 A400 J Basic – uniwersalne zastosowanie

Nr art.: 34673676
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
Papier ścierny
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Do materiału
Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Szerokość materiału ściernego
38 mm
Długość materiału ściernego
25 mm
Podłoże ścierniwa
płótno
Oznaczenie producenta
BASIC universell einsetzbar; Geweberolle
Jednostka zawartości
szt.
Grupa materiałów
wielomateriałowy
Norma
ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34673676
EAN / GTIN 9003173163061
Numer producenta 34673676
Numer L L50140 104804
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Uniwersalne rolki z tkaniny korundowej do obróbki stali, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych, drewna i tworzyw sztucznych.
  • Można stosować ręcznie lub
  • za pomocą szlifierki oscylacyjnej.

Zaleta:

  • możliwość uniwersalnego stosowania
  • Wysokiej jakości wyniki dzięki przemyślanemu rozkładowi ziarna
  • Najwyższa elastyczność i zdolność dostosowania się

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/gelcoat/tworzywo sztuczne/PVC/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do szlifowania na sucho i czyszczenia najróżniejszych materiałów oraz elementów o zróżnicowanej geometrii