Tyrolit rouleau d'atelier toile 38x25 A400 J BASIC universel

Réf.: 34673676
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 34673676
EAN / GTIN 9003173163061
Réf. fabricant 34673676
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Les rouleaux d'atelier BASIC A-B01C J en corindon sont parfaits pour égaliser une surface, en finition ou en léger enlèvement de matière.
  • Grâce à la répartition des grains, cet outil permet un excellent résultat à sec.
  • De plus, les rouleaux s'adaptent parfaitement à la géométrie de la pièce tout en offrant une flexibilité optimale.
  • Pour une utilisation économique, vous pouvez couper le rouleaux à la longueur correspondant à votre besoin.
  • Que vous soyez un débutant ou un expert, avec les rouleaux en corindon, vous êtes équipés pour tous vos divers travaux.

Avantage(s):

  • Application universelle
  • Résultats optimisés grâce à la répartition équitable des grains
  • Flexibilité et adaptabilité maximales

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Gelcoat/Plastiques/PVC/Aluminium
  • Acier/Acier inoxydable/Gelcoat/Plastiques/PVC/Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Ponçage manuel

Remarque(s):

  • Pour le meulage et la finition à sec d'une large gamme d'application.
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
Connectez-vous