• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Geweberolle 38x25 A400 J BASIC universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34673676
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Schleifpapier
Schleifmittel
Normalkorund (A)
geeignet für Material
Edelstahl (rostfrei); Holz; Kunststoffe; Stahl
Schleifmittel Breite
38 mm
Schleifmittel Länge
25 mm
Schleifmittelunterlage
Gewebe
Herstellerbezeichnung
BASIC universell einsetzbar; Geweberolle
Inhalt Einheit
Stück
Werkstoffgruppe
Multimaterial
Norm
ISO 6344

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34673676
EAN / GTIN 9003173163061
Herstellernummer 34673676
L-Nummer L50140 104804
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Universell einsetzbare Korund-Geweberollen zum Bearbeiten von Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetallen, Holz und Plastik.
  • Verwendbar per Hand bzw.
  • mit einem Schwingschleifer.

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Hochwertige Ergebnisse durch gut durchdachte Kornverteilung
  • Höchste Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl/Gelcoat/Kunststoff / PVC/Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Handgeführtes Schleifen

Hinweis:

  • Für das Trockenschleifen und Reinigen von unterschiedlichsten Werkstoffen und Werkstückgeometrien