Tarcza do szlifowania wewnętrznego Tyrolit z wycięciem z jednej strony 100x60x25 42X15 stal/HSS

Nr art.: 34642832
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34642832
EAN / GTIN 9009013127620
Numer producenta 34642832
Numer L L50140 104295
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • To narzędzie do szlifowania wewnętrznego z wiązaniem ceramicznym stanowi ekonomiczną alternatywę dla narzędzi CBN, zapewniając jednocześnie dobrą wydajność usuwania materiału.
  • Mieszanka korundu spiekanego AT60 ma uniwersalne zastosowanie.
  • W naszym szerokim asortymencie mogą Państwo wybrać narzędzie odpowiednie dla siebie.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • Maks. RPM: 15300rpm
  • specyfikacja: 42 × 15
  • Wymiary: D x T x H = 100 x 60 x 25

Zaleta:

  • Dobra profilowalność
  • Szeroki asortyment
  • Dobra stabilność kształtu

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Narzędzie do szlifowania wewnętrznego na okrągło

Wskazówka:

  • Do wewnętrznego szlifowania okrągłego elementów wykonanych ze stali wysokostopowych i stali HSS