Meule de rectification intérieure Tyrolit 100x60x25 embrèvement 42X15 acier/ H

Réf.: 34642832
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 34642832
EAN / GTIN 9009013127620
Réf. fabricant 34642832
Article hors catalogue L50140 104295
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cet outil de rectification cylindrique intérieure à liant vitrifié constitue une alternative rentable aux outils CBN et fournit un bon taux d'enlèvement de matière.
  • Le mélange de corindons frittés AT60 convient pour une utilisation universelle.
  • Vous trouverez l'outil adapté à vos besoins dans notre large assortiment.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Max. RPM: 15300rpm
  • Spécification: 42 X 15
  • Dimension: D x T x H = 100 x 60 x 25

Avantage(s):

  • Bon profilage
  • Large assortiment
  • Bonne tenue de forme

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Outils de rectification cylindrique intérieure

Remarque(s):

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS